› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Socket relè 1 contatto 48-60VAC/DC 250VAC morsetti a vite per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCRS048060VADC
Cod. Produttore CRS048060VADC1SS
Cod. EAN 4013614499227

Informazioni principali

  • Serie: CR-S
  • Tensione bobina: 48-60 VAC/DC
  • Tipo di contatto: 1c/o (1 contatto cambiatore)
  • Tensione contatti: 250 VAC
  • Tipo di morsetti: viti
  • Base relè: 6 mm
  • Conformità RoHS: Si
  • Certificazioni: EN 61810-1, EN 61984, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Base per relè con passo di 6 mm, progettata per garantire un montaggio sicuro e affidabile di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali e di automazione. La struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo al contempo robustezza e precisione nella gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: CR-S048/060VADC1SS Socket 1c/o, A1-A2=48-60VAC/DC, 250VAC screw terminals

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,3 mm

altezza

76,4 mm

profondità

88,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR S

Socket relè 1 contatto 48-60VAC/DC 250VAC morsetti a vite per impianti elettrici industriali