Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17715
Cod. Produttore
17715
Cod. EAN
8002219730824

Informazioni di prodotto

SOCC.CA SE/SA 8KVA 1P 1ELM
Il SOCC.CA SE/SA 8KVA 1P 1ELM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni superiori nel settore elettrico. Con una potenza di 8KVA, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e efficienza. Realizzato con materiali resistenti, offre una durata eccezionale e una gestione ottimale dell'energia. La sua configurazione monofase lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre un funzionamento sicuro e stabile.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

178 V

grado di protezione (IP)

IP21

lunghezza

260 mm

larghezza

550 mm

altezza

708 mm