Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17712
Cod. Produttore
17712
Cod. EAN
8002219730794

Informazioni di prodotto

SOCC.CA SE/SA 6KVA 1P 1ELM
Il BE17712 è un potente **soccorritore** di corrente con una capacità di 6KVA, progettato per un utilizzo in monofase. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per garantire un'alimentazione elettrica sicura e affidabile. La sua compattezza e il design efficiente lo rendono perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 0503, il BE17712 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

178 V

grado di protezione (IP)

IP21

lunghezza

260 mm

larghezza

550 mm

altezza

708 mm