›

SOCC.CA SE/SA 10KVA 1P 1ELM

Cod. Rexel BE17718
Cod. Produttore 17718
Cod. EAN 8002219730855

Informazioni principali

SOCC.CA SE/SA 10KVA 1P 1ELM

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE17718 è un potente trasformatore SOCC.CA SE/SA da 10KVA, progettato per fornire un'eccellente efficienza energetica. Con una configurazione monofase e un design robusto, questo trasformatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili. La sua costruzione di alta qualità garantisce durata e sicurezza, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Scegli BE17718 per potenziare i tuoi progetti elettrici con affidabilità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

178 V

grado di protezione (IP)

IP21

lunghezza

260 mm

larghezza

550 mm

altezza

708 mm

SOCC.CA SE/SA 10KVA 1P 1ELM