Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSND58
Cod. Produttore
SND58
Cod. EAN
8711500930682

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza linea: 50/60 Hz
  • Tipo connettore: Vite
  • Temp. max involucro: 90 °C
  • Intervallo temperatura: -20 °C a 85 °C
  • Peso netto: 0,050 kg
  • Certificazioni: Marchio CE, ENEC
  • Serie: Accenditori per HID

Documentazione tecnica

Accenditore HID per sistemi in serie con tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz. Dotato di connettore a vite, il corpo è realizzato in materiale SNI-85 con una temperatura massima dell'involucro di 90 °C. Progettato per funzionare in un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a 85 °C, pesa 0,050 kg ed è certificato con marchio CE e certificato ENEC. Le dimensioni compatte e l'affidabilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche nel settore dell'illuminazione HID. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Accenditore HID per sistemi in serie

circuito

Altro

elettronico

adatto per lampada ad alta pressione a vapori di sodio

adatto per potenza lampada

35 ... 600 W

Serie

Accenditori per HID

Produttore

Accenditore HID SND 58 220-240V per sistemi in serie