Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWP2273CS
Cod. Produttore
GWP2273CS
Cod. EAN
8011564738904

Informazioni di prodotto

Smart [PRO] 2.0 offre soluzioni LED avanzate per grandi spazi con efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplificata e rapida
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Minori costi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Notevole risparmio energetico
  • Elevate performance illuminotecniche
  • Adatto a progetti complessi e piccole installazioni
Smart [PRO] 2.0 - Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza - Smart [PRO] 2.0 è la nuova gamma di proiettori a LED progettati per specifiche applicazioni quali strutture sportive e grandi spazi esterni. Grazie all'impiego di sorgenti LED CSP, sono migliorate le performance illuminotecniche dei prodotti, si è semplificata l'installazione, si riducono i costi di manutenzione e si ottiene un notevole risparmio energetico, sia per progetti complessi che per piccole installazioni.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

330 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

flusso luminoso effettivo

35600 lm

efficienza luminosa della lampada

109

fattore di potenza

0.9

larghezza

420 mm

altezza/profondità

120 mm

lunghezza

490 mm

numero di poli

5

sezione conduttore collegabile

1

tipo di collegamento

morsetto a innesto

Serie

LIGHTING,PROIETTORI

Produttore

SMARTPRO2.0 2M 3000K CRI70 A1 1-10V