Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48922
Cod. Produttore
OVA48922
Cod. EAN
3606481374714

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 200lm SE/SA 3h via di fuga

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Smartbeam è l’apparecchio di emergenza discreto, ma con un flusso capace di illuminare lunghi tratti di corridoio. Questo particolare modello è dedicato per installazioni a incasso in controsoffitto in corridoio. Autonomia 3h. Dispone della funzione Activa permettendo di effettuare test automatici periodici funzionali e di durata autonomamente. E' dotata di batterie Litio Ferro Fosfato per una maggiore durata. La gamma Exiway Smartbeam unisce un design moderno e funzionale, facilmente integrabile e con basso impatto estetico, ad elevate prestazioni e funzionalità tecnologiche. Ricerche e studi approfonditi hanno portato a definire le lenti che vi sono installate, consentendo, per questa particolare referenza, di ottenere un flusso luminoso di 1 lux a pavimento, con un’inter-distanza di 21 metri tra due apparecchi.

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

funzione

EV014457

tipo di montaggio

incasso

classe di protezione

II

altezza/profondità

31.5 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

55.8 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

256.6 mm

prestazioni del sistema

10

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

diametro di montaggio

140 mm

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK04

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

diametro esterno

90 mm

flusso luminoso effettivo

200 lm

sezione del conduttore

2.5

Produttore

SMARTBEAM IP42 INCASSO/ESODO/ACT/SE