Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48983
Cod. Produttore
OVA48983
Cod. EAN
3606487002901

Informazioni di prodotto

Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 380lm SE/SA, area antipanico, 2h

Documentazione tecnica

Questo dispositivo Schneider Electric Exiway Smartbeam è un apparecchio di emergenza bianco 2h. Viene utilizzato in aree aperte. È dotato di batteria LiFePO4 con capacità di 3,2 V e 3,2 Ah. Ha un'illuminazione di 1 lux con una durata della lampadina di 100000 h. È una luce a flusso elevato con un tempo di funzionamento di 2 ore. La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60 Hz. Il consumo energetico è di 3,66 W per i sistemi di manutenzione e di 0,22 W per i sistemi non di manutenzione. Questo dispositivo ha una distanza di visibilità fino a 20 m. Questo dispositivo consente il montaggio ad incasso Le dimensioni sono (D) 90 mm x (D) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0°C e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP42 e IK04. Impatto estetico molto basso e numero ridotto di attrezzature necessarie. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme alle norme ENEC, certificazione CE e EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62471.

Serie

Exiway_Smartbeam

Produttore

SMARTBEAM I. IP42 ACT-DIC 380LM2H A