› Civile residenziale

SMART3E 1200 TW ON/OFF OPAL CRI80 4

Cod. Rexel GWGWS3222EP840
Cod. Produttore GWS3222EP840
Cod. EAN 8034035082689

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Tipo controllo: ON/OFF
  • Diffusore: Opalino
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: SMART3E
  • Durata: 1200 ore
  • Efficienza luminosa: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SMART3E 1200 TW ON/OFF OPAL CRI80 4 è una soluzione innovativa per l'illuminazione elettrica, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI80. Dotata di tecnologia ON/OFF, garantisce un controllo semplice e immediato, mentre il design opalino assicura una diffusione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole, questa lampada unisce funzionalità e prestazioni in un prodotto affidabile e versatile.
SMART3E 1200 TW ON/OFF OPAL CRI80 4