Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS3258TD57K
Cod. Produttore
GWS3258TD57K
Cod. EAN
8011564877221

Informazioni di prodotto

SMART3 LED 1600 2X58 TRASPAR.DALI 57K
Serie SMART[3] Plafoniere stagne a LED - Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l’offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

protezione antincendio “D”

prestazioni del sistema

50 W

flusso luminoso effettivo

6500 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

5700 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

110 mm

altezza/profondità

76 mm

lunghezza

1600 mm

numero di poli

4

tipo di collegamento

morsetto a innesto

Serie

LIGHTING,PLAFONIERE_STAGNE

Produttore

SMART3 LED 1600 2X58 TRASPAR.DALI 5