Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT594784WF
Cod. Produttore
SMT594784WF
Cod. EAN
4058075594784

Informazioni di prodotto

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU EU
Descrizione del produttore: Presa WiFi Multi Power con 3 prese EU intelligenti e porte USB. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi. Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. 3 prese smart standard e 4 porte USB per la ricarica (2 porte ciascuna di tipo A e C). Le prese di alimentazione possono essere controllate individualmente e le porte USB sono controllate come un unico gruppo. Correnti di ricarica USB fino a 5 V/3 A (15 W) distribuite sulle 4 porte USB. Contatore di energia. Pianificazione. Cavo di potenza con 1,5 m per installazioni flessibili. Vantaggi del prodotto: Presa Smart Multi: collegamento semplice di dispositivi elettrici tramite prese intelligenti e porte USB intelligenti. Elevato standard di sicurezza: protezione da sovraccarico, protezione da sovratensioni. Contatore di energia: monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo di energia. Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home. Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici. Aree di applicazione: Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili. Porte USB disponibili per l'alimentazione. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, ovvero dalla presa SMART+ Multi Power, dopo l'uso per evitare che si accendano accidentalmente.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. Non utilizzare la presa multipla SMART+ insieme ad apparecchiature mediche.. Da collegare ad un interruttore automatico (max. 16 A).. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

larghezza

65 mm

altezza

40 mm

profondità

40 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

SMART / MULTI POWER SOCKET EU

Produttore

Presa WiFi SMART+ Multi Power 3 prese EU 4 USB controllo app Alexa Google Home