Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT485655WF
Cod. Produttore
SMT485655WF
Cod. EAN
4058075485655

Informazioni di prodotto

SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable 50 45 ° 4.9 W/2700 K GU10
Descrizione del produttore: Lampada a riflettore con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android™️ 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Dimmerabile. Durata: fino a 20.000 ore. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

GU10

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

71 LUMEN_WATT

intensità luminosa

461 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

52 mm

telecomando possibile

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

350 lm

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Variazione via Wi-Fi

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

0 ... 230 V

corrente nominale

45 ... 45 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4,9 ... 4,9 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

Angolo del fascio luminoso

45 ... 45 GRADO

Serie

SMART / WiFi SPOT GU10 Dimmable

Produttore

Lampada riflettore WiFi dimmerabile 4,9W GU10 controllo app LEDVANCE SMART+ interni residenziali e professionali

€ 13,30 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info