Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT730052WF
Cod. Produttore
SMT730052WF
Cod. EAN
4058075730052

Informazioni di prodotto

SMART+ CONTACT SENSOR SENSOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore SMART+ per rilevare porte e finestre aperte con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Sensore smart e wireless per finestre e porte (aperto/chiuso). Installazione facile e flessibile grazie al cuscinetto adesivo e al funzionamento wireless. Alimentazione a batteria ricaricabile (6 mesi di durata per ricarica, 5 rilevamenti al giorno). Controlla il livello della batteria tramite l'APP LEDVANCE SMART+ WiFi. Protocollo di rete: WiFi. Vantaggi del prodotto: Notifica del cambiamento di stato del contatto. Monitora la cronologia dello stato dei contatti. Facile controllo dei prodotti SMART+ Wi-Fi compatibili in base ai movimenti rilevati. Aree di applicazione: Solo per uso in interni. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Batteria ricaricabile integrata. Cavo di ricarica e kit di installazione inclusi. Consigli per la sicurezza: Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico. . Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.. Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

SMART / CONTACT SENSOR

Produttore

Sensore contatto WiFi SMART+ per porte e finestre, batteria ricaricabile, controllo app LEDVANCE