Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3B261JD
Cod. Produttore
SR3B261JD
Cod. EAN
3389119203920

Informazioni di prodotto

Il modulo logico TESR3B261JD di Schneider Electric garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida su guida DIN grazie al design compatto.
  • Connessioni sicure con morsetti a vite per un montaggio affidabile.
  • Programmazione semplice e intuitiva con display LCD integrato.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente di sistemi di automazione industriali e commerciali.
  • Risparmio energetico grazie al funzionamento a 12 V DC.
  • Monitoraggio e diagnostica facilitati per ridurre i tempi di fermo.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 12 V di corrente continua, ha 26 ingressi/uscite con morsetti a vite. Dispone di un orologio integrato e di un display LCD. Questo modulo logico compatto programmabile è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

larghezza

124,6 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

assorbimento di potenza

3 W

con display

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

10

numero di ingressi analogici

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Smart relay modulare 26 I/O 12VDC orologio