Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3B261FU
Cod. Produttore
SR3B261FU
Cod. EAN
3389110550009

Informazioni di prodotto

Il modulo logico TESR3B261FU offre prestazioni affidabili e versatilità per sistemi di automazione industriale e commerciale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN
  • Morsetti a vite per collegamenti rapidi e sicuri
  • Display LCD integrato per diagnostica immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a gestione intelligente
  • Controllo remoto e monitoraggio efficiente
  • Affidabilità e durata in ambienti industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 100-240 V di corrente alternata, ha 26 ingressi/uscite con morsetti a vite. Dispone di un orologio integrato e di un display LCD. Questo modulo logico compatto programmabile è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

larghezza

124,6 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

assorbimento di potenza

12 W

con display

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Smart relay modulare 26 I/O 100-240VAC orologio

€ 254,40 x 1 pz.
(pz.)