Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3B101FU
Cod. Produttore
SR3B101FU
Cod. EAN
3389110549911

Informazioni di prodotto

Il modulo logico TESR3B101FU offre soluzioni efficienti per automazioni industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN
  • Morsetti a vite per collegamenti rapidi e sicuri
  • Programmazione intuitiva e diagnosi facilitata tramite display LCD

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimizzata dei sistemi
  • Controllo remoto e monitoraggio efficiente
  • Affidabilità e compattezza per spazi ridotti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 100-240 V di corrente alternata, ha 10 ingressi/uscite con morsetti a vite. Dispone di un orologio integrato e di un display LCD. Questo modulo logico compatto programmabile è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

assorbimento di potenza

7 W

con display

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Smart relay modulare 10 I/O 100-240VAC orologio

€ 149,16 x 1 pz.
(pz.)