Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2E201FU
Cod. Produttore
SR2E201FU
Cod. EAN
3389110549836

Informazioni di prodotto

Il modulo logico TESR2E201FU offre soluzioni efficienti per il controllo e l'automazione con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione su guida DIN compatta
  • Morsetti a vite per connessioni sicure e veloci
  • Programmazione intuitiva e diagnostica integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente di sistemi di automazione
  • Compatibilità con alimentazione 100-240 V AC
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie a funzioni di monitoraggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V di corrente alternata, dispone di 20 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un orologio integrato. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

larghezza

124,6 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

assorbimento di potenza

11 W

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Smart relay 20 I/O 100-240VAC orologio no display