Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302401763
Cod. Produttore
302401763
Cod. EAN
6941264078807

Informazioni di prodotto

La presa intelligente DS-PSP1-WE offre una soluzione efficiente per il controllo remoto degli apparecchi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’integrazione con impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto tramite app o comandi vocali
  • Risparmio energetico con gestione intelligente degli apparecchi
  • Design discreto e adattabile a qualsiasi ambiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa intelligente DS-PSP1-WE è un dispositivo elettrico progettato per il controllo remoto dei dispositivi collegati. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente di gestire l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi elettrici tramite app o comandi vocali, offrendo comodità e risparmio energetico. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente domestico o lavorativo. Questo smart plug è ideale per rendere gli impianti elettrici più efficienti e moderni, migliorando la gestione dell'energia in modo semplice e intuitivo.

corrente nominale

100 A

colore

Bianco

Tipologia

Contatto di protezione (tipo F)

numero di poli

2

materiale

Plastica

direzione di innesto

Diritto

Produttore

Smart plug wireless controllo remoto automazione carichi risparmio energetico casa ufficio