Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM474666WF
Cod. Produttore
LUM474666WF
Cod. EAN
4058075474666

Informazioni di prodotto

SMART+ DIMMABLE 50 W DIM
Floodlight con tecnologia wifi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Dimmerabile. Protocollo di rete: WiFi. Mounting bracket for up to 180° tilting. Grado di protezione: IP65. Collegamento tramite cavo da 0,5 m, cablaggio necessario. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme. Aree di applicazione: Facciate di edifici. Apparecchiatura / Accessori: Staffa di montaggio inclusa. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0).

Serie

SMART__DIMMABLE

Produttore

SMART OUTD WIFI FLOOD 50W DIM DG