Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM474642WF
Cod. Produttore
LUM474642WF
Cod. EAN
4058075474642

Informazioni di prodotto

SMART+ MULTICOLOR 30W RGB + W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Floodlight con tecnologia wifi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White). Protocollo di rete: WiFi. Mounting bracket for up to 180° tilting. Grado di protezione: IP65. Collegamento tramite cavo da 0,5 m, cablaggio necessario. Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0). Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente. Combina la funzionalità dell'illuminazione generale e dell'illuminazione d'ambiente. Aree di applicazione: Facciate di edifici. Apparecchiatura / Accessori: Staffa di montaggio inclusa. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

168 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

209 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2400 lm

Colore luce

Altro

Orientabilita'

Girevole

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Rendimento luminoso delle lampade

73 LUMEN_WATT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

13

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2400 ... 2400 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

SMART / MULTICOLOR

Produttore

SMART OUTD WIFI FLOOD 30W RGBW DG