Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM474628WF
Cod. Produttore
LUM474628WF
Cod. EAN
4058075474628

Informazioni di prodotto

SMART+ MULTICOLOR 20W RGB + W
Floodlight con tecnologia wifi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White). Protocollo di rete: WiFi. Mounting bracket for up to 180° tilting. Grado di protezione: IP65. Collegamento tramite cavo da 0,5 m, cablaggio necessario. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente. Combina la funzionalità dell'illuminazione generale e dell'illuminazione d'ambiente. Aree di applicazione: Facciate di edifici. Apparecchiatura / Accessori: Staffa di montaggio inclusa. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0).

Serie

SMART__MULTICOLOR

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SMART OUTD WIFI FLOOD 20W RGBW DG