Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH96338500
Cod. Produttore
96338500
Cod. EAN
8718699963385

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SM531C LED19S/940
  • Potenza LED: 19W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Alimentazione: PSD PI5
  • Lunghezza: 1410 mm
  • Finitura: Alluminio
  • Serie: TrueLine, montaggio su superficie

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto PH96338500 è un apparecchio di illuminazione a LED della gamma TrueLine, progettato per il montaggio su superficie. Offre un'elevata efficienza luminosa di 126 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce di alta qualità adatta ad ambienti ufficio e retail. Il corpo in alluminio e le parti meccaniche in acciaio o plastica assicurano robustezza e durata, con una vita utile stimata di 50.000 ore (circa 12,5 anni). Il dispositivo integra un driver Xitanium e otto schede LED contenenti 22 LED ciascuna, con un flusso luminoso di 7700 lumen. È dotato di un diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Il prodotto è conforme alle normative europee RoHS e REACH, ed è stato progettato seguendo i principi dell'economia circolare, favorendo la facilità di manutenzione, aggiornamento e riciclo. Il peso totale è di 5,6 kg, con un imballaggio a basso impatto ambientale realizzato con materiali riciclati. La lampada è inclusa e non sostituibile, e l'apparecchio è adatto al montaggio a soffitto e su superfici, ma non per incasso o parete. Grazie alla modularità e al design sostenibile, il prodotto rappresenta una soluzione efficiente e responsabile per l'illuminazione professionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gli architetti richiedono soluzioni di illuminazione che si abbinino all'architettura degli interni delle proprietà che progettano. Ricercano linee di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I committenti hanno bisogno di apparecchi d'illuminazione che consentano loro di risparmiare energia, e allo stesso tempo garantiscano il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. E i dipendenti desiderano lavorare in condizioni di illuminazione confortevoli, che li aiutino a rendere al meglio. L'apparecchio TrueLine a incasso è in grado di soddisfare tutti questi requisiti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni a incasso e sospensione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

55 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

5

lunghezza

1409 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1900 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

40

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

24

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

0,9 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0,1 %

Dimmerazione DALI-2

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

80 ... 90 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 40 °C

Serie

TrueLine / montaggio su superficie

Produttore

Apparecchio illuminazione LED TrueLine incasso uffici design elegante