Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH79652500
Cod. Produttore
79652500
Cod. EAN
8718699796525

Informazioni di prodotto

2 pcs - Reattore HF Selectalume - Bianco WH - 160 W - 220 to 240 V - Colore: Bianco WH - Connessione: Unità di connessione 3 poli
Descrizione del produttore: Il dispositivo UV-C Active Air è progettato per disinfettare l'aria durante le attività lavorative quotidiane, senza interruzione delle stesse. Può essere installatoa parete oa soffitto, in molte applicazioni anche in quelle sensibili ai raggi UV-C. Grazie alle ventole l'aria della stanza viene aspirate all'interno del dispositivo, filtrata e quindi sottoposta ad un'intensa disinfezione grazie a due lampade UV-C da 60W. L'aria disinfettata viene poi rilasciatadal dispositivo UV-C Active Air nella stanza.

potenza della lampada

120 W

attacco lampada

Altro

lunghezza totale

535 mm

diametro

18 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

Altro

forma della lampada

Altro

Tipo Lampada

Altro

durata di vita nominale media

9000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

160 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

contenuto di mercurio

8,8 mg

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Serie

Disinfezione attiva dell aria con i raggi UV C