Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 018 0
Cod. Produttore
EA 018 0
Cod. EAN
8012542886303

Informazioni di prodotto

SM1-230 SUONERIE MODULARI
Adatte per funzionamento intermittente (serie SM1-RM1) e per funzionamento continuo fino a 12h (serie SM2-RM2). Tensione: primario 230 Vc.a. #secondario 12 V c.a. (TSM), 24 V c.a. (TSR)

prodotto Sustainable

Si

tensione primaria

230 V

altezza

85 mm

larghezza

17.5 mm

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

1

lunghezza

65 mm

max. potenza dissipata

4.5 W

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello