Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH06962200
Cod. Produttore
06962200
Cod. EAN
8718696069622

Informazioni di prodotto

LEDINAIRE offre una soluzione LED essenziale e affidabile per l’illuminazione generale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio su superficie
  • Risparmio di tempo con un design semplice e funzionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e risparmio sui consumi
  • Affidabilità garantita per ambienti come uffici, aule e corridoi

Documentazione tecnica

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale che elimina il superfluo. Non spendiamo denaro per ciò che non ti serve: niente confezioni appariscenti o brochure inutili. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Questo approccio essenziale all'illuminazione significa che troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni di illuminazione generale, l'apparecchio con montaggio su superficie LEDINAIRE SM060C Surface-Mounted è una soluzione economica a LED a risparmio energetico adatta per le applicazioni in uffici, aule, corridoi e zone di passaggio. Descrizione del produttore: Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale che elimina il superfluo. Non spendiamo denaro per ciò che non ti serve: niente confezioni appariscenti o brochure inutili. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Questo approccio essenziale all'illuminazione significa che troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni di illuminazione generale, l'apparecchio con montaggio su superficie LEDINAIRE SM060C Surface-Mounted è una soluzione economica a LED a risparmio energetico adatta per le applicazioni in uffici, aule, corridoi e zone di passaggio.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

200 mm

numero di poli

3

lunghezza

1200 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

1200 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3400 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

41

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

24

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

65 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

7,5 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

53 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

130 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

1,6

Serie

Ledinaire Plafone

Produttore

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC