Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2010502D
Cod. Produttore
NSYSM2010502D
Cod. EAN
3606485120843

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 2000x1000x500 2porte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con 2 sportelli anteriori lisci. 2000 x 1000 x 500 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Acciaio fatto. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X1000X50