Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM2016502P
Cod. Produttore
NSYSM2016502DP
Cod. EAN
3606485120447

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM porta piena 2000x1600x500 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SM è un armadio a pavimento in acciaio multifunzione progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 2000 mm, 1600 mm e 500 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio e porta, con una cerniera in zamak Certificato UL, BV e DNV, contiene un involucro grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossidica e una maniglia nera (RAL 9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 232 kg È conforme a IEC 62208, IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) Ha un singolo punto di ingresso per i cavi L'armadio è accessibile dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

4905 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM