› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

SM AIRSAT 24KV CM 20KV CDTS

Cod. Rexel 1MGSR71M3LHG6Z5
Cod. Produttore 1MG1M3LHG6Z5A001

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 24 kV CA
  • Voltaggio nominale: 20 kV CC
  • Protezione: Alta contro sovratensioni
  • Applicazione: Media tensione
  • Affidabilità: Elevata
  • Costruzione: Avanzata
  • Uso: Trasporto energia
  • Serie: SM AIRSAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SM AIRSAT è un dispositivo elettrico progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento con una tensione nominale di 24 kV in corrente alternata e 20 kV in corrente continua. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto e nella distribuzione dell'energia elettrica. La sua costruzione avanzata assicura una protezione efficace contro sovratensioni e condizioni operative impegnative, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici di media tensione.
SM AIRSAT 24KV CM 20KV CDTS