› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SL7-L24-R MOD. CON LED ROSSO, LUCE

Cod. Rexel KM171463
Cod. Produttore 171463
Cod. EAN 4015081679560

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tensione: AC/DC
  • Tipo luce: LED fisso
  • Design: Moderno ed elegante
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Versatile
  • Durata: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM171463 è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire una luce fissa con un elegante design. Dotato di un LED rosso, questo prodotto è ideale per diverse applicazioni. Funziona con tensione AC/DC, rendendolo adatto a molteplici contesti. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durata e affidabilità. Con un colore rosso vibrante, il KM171463 non solo illumina, ma aggiunge anche un tocco di stile a qualsiasi ambiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

SL7-L24-R MOD. CON LED ROSSO, LUCE