› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SL7-L-Y MOD.PER LAMPADA FILAM.PERMA

Cod. Rexel KM171437
Cod. Produttore 171437
Cod. EAN 4015081677689

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Tensione: AC/DC
  • Tipo luce: Fissa
  • Struttura: Senza lampada
  • Applicazioni: Versatili
  • Installazione: Facile
  • Serie: Moeller series
  • Design: Leggero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SL7-L-Y MOD.PER LAMPADA FILAM.PERMA è un prodotto versatile e innovativo del marchio Moeller. Realizzata in un vivace colore giallo, questa lampada è progettata per fornire una luce fissa, ideale per diverse applicazioni. È compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, rendendola adatta a molteplici esigenze. La sua struttura senza lampada la rende leggera e facile da installare, perfetta per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 250 V

Serie

Moeller series

SL7-L-Y MOD.PER LAMPADA FILAM.PERMA