› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SL7-L-R MOD. PER LAMPADA FILAM.PERM

Cod. Rexel KM171435
Cod. Produttore 171435
Cod. EAN 4015081677672

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Luce: Permanente
  • Elemento luminoso: Filamento max 7 W
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Tensione nominale: <>
  • Montaggio: Facoltativo
  • Conformità: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo per luce permanente, Colore Rosso, Senza elemento luminoso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= < 250 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: Lampada a filamento max. 7 W, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 250 V

Serie

Moeller series

SL7-L-R MOD. PER LAMPADA FILAM.PERM