› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SL7-CB-100 BASE CON TUBO IN ALLUMIN

Cod. Rexel KM171443
Cod. Produttore 171443
Cod. EAN 4015081677733

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Montaggio: Angolare e a pavimento
  • Collegamento: Raccordo a molla
  • Funzione: Supporto stabile
  • Applicazione: Ambienti professionali
  • Design: Funzionale ed elegante
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La base SL7-CB-100 con tubo in alluminio è progettata per offrire una soluzione versatile e robusta. Realizzata in alluminio, questa base è ideale per il montaggio angolare e a pavimento, garantendo stabilità e supporto. Il raccordo a molla consente un collegamento elettrico ausiliario sicuro e affidabile. Con un design che unisce funzionalità ed eleganza, questa base è perfetta per applicazioni elettriche in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series

SL7-CB-100 BASE CON TUBO IN ALLUMIN