› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SL7-AP24 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/

Cod. Rexel KM171281
Cod. Produttore 171281
Cod. EAN 4015081678105

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Suono: continuato/intermittente
  • Tipo: segnalatore acustico
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: segnalazione acustica
  • Montaggio: fisso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore acustico, 24 V, suono continuato o intermittente

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

73 mm

funzione

Tono continuo/tono a impulsi

volume

100 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

tono regolabile

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

SL7-AP24 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/