› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SL4-PIB-FW BASE MONT.VERT. CON SQUA

Cod. Rexel KM171303
Cod. Produttore 171303
Cod. EAN 4015081678457

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Montaggio: Verticale
  • Connessione: Morsetti Push-In
  • Protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Normativa: IEC/EN 60947-5-1
  • Moduli max: 5 moduli
  • Equipaggiamento: Coperchio incluso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo base, Colore Nero, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti Push-In, Tipo di montaggio: Per montaggio verticale, Equipaggiamento: Base su un solo lato con squadretta di fissaggio, coperchio incluso, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13

Caratteristiche tecniche

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series

SL4-PIB-FW BASE MONT.VERT. CON SQUA