Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171318
Cod. Produttore
171318
Cod. EAN
4015081678570

Informazioni di prodotto

SL4-L24-A MODULO CON LED AMBRA,LUCE PERMAN.

Documentazione tecnica

Modulo per luce permanente, Colore Arancione, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

funzione

luce fissa

colore

arancione

diametro esterno

43 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per DC

24 V 24 V

tipo di tensione

AC/DC

tipo di corpo luminoso

LED

colore della scatola

nero

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Moeller_series

Produttore

SL4-L24-A MODULO CON LED AMBRA,LUCE