› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SL4-AP24 SEGNALAT. ACUST. SUONO FIX

Cod. Rexel KM171379
Cod. Produttore 171379
Cod. EAN 4015081679089

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Suono: continuato o intermittente
  • Funzione: segnalatore acustico
  • Tipo suono: fisso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di segnalatore acustico;24 V;suono continuato o intermittente

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

funzione

Tono continuo/tono a impulsi

volume

80 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

tono regolabile

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

SL4-AP24 SEGNALAT. ACUST. SUONO FIX