› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55

Cod. Rexel MEZU70605052
Cod. Produttore 70605052
Cod. EAN 8033777042739

Informazioni principali

  • Descrizione: SL SPINA PER FUSIBILE (10)
  • Corrente nominale: 32A
  • Protezione: fusibile incluso
  • Grado protezione: IP55
  • Serie: LBPLUS
  • Applicazione: derivazione condotti sbarre
  • Tipo prodotto: spina di derivazione
  • Compatibilità: Linea BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SPINA DI DERIVAZIONE 32A con fusibile. Condotti sbarre SL - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

35 mm

numero RAL

7037

numero di poli

4

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Presa

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

SL SPINA PER FUSIBILE (10) IP55