Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSLFLSPIGOT
Cod. Produttore
SLFLSPIGOT
Cod. EAN
4058075552531

Informazioni di prodotto

STREETLIGHT FLEX SPIGOTS 76MM WAL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatori per palo. Caratteristiche del prodotto: Adattatore per palo più grande, adatto per pali da 76 mm. Adatto a tutti i tipi di Streetlight Flex. Vantaggi del prodotto: Consente allo Streetlight Flex di adattarsi a pali di diametro maggiore.

colore

Bianco

larghezza

114 mm

altezza

91 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

191 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

STREETLIGHT FLEX SPIGOTS

Produttore

Adattatore palo Streetlight Flex 76mm compatibile per diametro maggiore palo