Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSLFLLA158740R
Cod. Produttore
SLFLLA158740RV40
Cod. EAN
4058075552517

Informazioni di prodotto

STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST P 158W 740 WAL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distribuzione della luce per l'illuminazione stradale generale. Caratteristiche del prodotto: Distribuzioni della luce ottimizzate per strade di larghezza simile all'altezza del palo. Durata molto lunga (L90/B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Attacco per pali da 48-60 mm incluso. Ulteriore riduzione per 42 mm e adattatore per pali da 76 mm acquistabili separatamente. Adattatore regolabile per installazione sia laterale che in cima al palo. Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/- 15° senza aprire l'alloggiamento. Elevata efficienza luminosa: fino a 155 lm/W. Temperatura di esercizio: -40...50 °C. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-GND). Fornisce illuminazione funzionale o d'atmosfera. Classe di isolamento: II. Vantaggi del prodotto: Design duraturo e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata. Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi e al terminale a pulsante. Uniformità luminosa elevata. 3 tonalità di luce disponibili, perfettamente adatti per illuminare ambienti molto diversi. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Disconnessione automatica dalla rete all'apertura dell'alloggiamento. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Strade di classe M, C e P sec. alla EN 13201. Parcheggio. Aree pubbliche. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adattatore per pali da 42 e 76 mm disponibile separatamente.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

617 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

158 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

24450 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

100000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

14

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

7

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

756 ... 756 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

756 ... 756 mA

Serie

STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST

Produttore

Streetlight Flex Large 158W 740 LED illuminazione stradale esterna IP66 adattatore pali regolabile