Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1524160000
Cod. Produttore
1524160000
Cod. EAN
4008190084097

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 2
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • Corrente nominale: 4.5A
  • Materiale isolante: BX
  • Connessione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore a spina con 2 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, caratterizzato da un angolo orizzontale 0°/180°. Questo componente elettrico garantisce un'installazione affidabile e una connessione sicura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. La sua configurazione a innesto con un singolo contatto facilita il montaggio e la manutenzione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli SL 5.08 per circuiti stampati industriali Germania