› Illuminazione

SKYLINE 845MM BL 35W 4000K DALI MIC

Cod. Rexel L3SKL1012184370
Cod. Produttore SKL1012184370

Informazioni principali

  • Potenza: 35W
  • Lunghezza: 845 mm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Sistema di controllo: DALI
  • Installazione: sospensione/soffitto
  • Inclusa lampada: sì
  • Adatta per: postazioni lavoro
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED sostituibile presenta un design elegante e funzionale, ideale per l'illuminazione di ambienti lavorativi e spazi moderni. Con una lunghezza di 845 mm e una potenza di 35W, emette una luce di temperatura colore di 4000K, perfetta per creare un'atmosfera luminosa e produttiva. È adatta per diverse modalità di installazione, tra cui sospensione a pendolo e montaggio a soffitto, garantendo versatilità in ogni contesto. La lampada è dotata di un sistema DALI, che consente un controllo intelligente dell'illuminazione, rendendola perfetta per ambienti che richiedono regolazioni di luminosità. Con lampada inclusa, è pronta per l'uso immediato, facilitando l'installazione e l'integrazione negli spazi esistenti. La sua idoneità per postazioni di lavoro con schermo assicura un'illuminazione confortevole e priva di riflessi, contribuendo a un ambiente di lavoro ottimale.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

845 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4074 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

100

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

100

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

160 ... 160 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 845MM BL 35W 4000K DALI MIC