› Illuminazione

SKYLINE 845MM BL 18,5W 4000K OPALE

Cod. Rexel L3SKL1011084210
Cod. Produttore SKL1011084210

Informazioni principali

  • Potenza: 18,5W
  • Lunghezza: 845 mm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Diffusore: Opale
  • Montaggio: Soffitto e pendolo
  • Luce: Bianca calda
  • Serie: SKYLINE
  • Inclusa: Lampada

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED sostituibile Skyline è un'illuminazione versatile progettata per adattarsi a vari ambienti. Con una lunghezza di 845 mm e una potenza di 18,5W, emette una luce bianca calda a 4000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. È adatta per il montaggio a soffitto e per sospensioni a pendolo, rendendola perfetta per spazi come uffici e aree di lavoro con schermo. La lampada è dotata di un diffusore opale che garantisce una distribuzione uniforme della luce, evitando abbagliamenti. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di montaggio, è possibile integrarla facilmente in qualsiasi progetto di illuminazione. La lampada è fornita con lampada inclusa, assicurando una soluzione pronta all'uso. Con un design elegante e funzionale, rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza energetica e stile.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

845 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2063 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

200

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

200

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

80 ... 80 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 845MM BL 18,5W 4000K OPALE