› Illuminazione

SKYLINE 845MM BL 18,5W 4000K MICROP

Cod. Rexel L3SKL1011084310
Cod. Produttore SKL1011084310

Informazioni principali

  • Potenza: 18,5W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Lunghezza: 845 mm
  • Installazione: sospensione, soffitto
  • Lampada inclusa: sì
  • Uso: postazioni con schermo
  • Design: elegante e versatile
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SKYLINE con una lunghezza di 845 mm è un'ottima soluzione per illuminare ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una potenza di 18,5W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. La lampada è progettata per un'installazione versatile, adatta per sospensione a pendolo, montaggio a soffitto e su superfici, rendendola ideale per vari contesti. Inoltre, è dotata di lampada inclusa, garantendo una soluzione pronta all'uso. La sua compatibilità con postazioni di lavoro con schermo migliora ulteriormente l'esperienza di utilizzo, riducendo l'affaticamento visivo. La costruzione di alta qualità assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

845 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2153 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

200

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

200

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

80 ... 80 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 845MM BL 18,5W 4000K MICROP