› Illuminazione

SKYLINE 845 BL 18,5W 3000K RA 90 DA

Cod. Rexel L3SKL1011193370
Cod. Produttore SKL1011193370

Informazioni principali

  • Potenza: 18,5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: RA 90
  • Modalità installazione: sospensione, soffitto
  • Design: LED sostituibile
  • Applicazione: postazioni lavoro schermo
  • Lampada inclusa: sì
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SKYLINE 845 BL è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a diverse modalità di installazione. Con un consumo energetico di 18,5W e una temperatura di colore di 3000K, è ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. La lampada è adatta per la sospensione a pendolo, il montaggio a soffitto e l'installazione su superfici, offrendo flessibilità in qualsiasi ambiente. Inoltre, è perfetta per postazioni di lavoro con schermo, garantendo un'illuminazione efficace e confortevole. La lampada è dotata di un esclusivo design LED sostituibile, che assicura una lunga durata e facilità di manutenzione. Con un elevato indice di resa cromatica RA 90, questa lampada valorizza i colori e crea un'illuminazione di alta qualità. La lampada viene fornita con lampada inclusa, rendendola una scelta pratica e funzionale per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

845 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2089 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

200

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

200

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

80 ... 80 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 845 BL 18,5W 3000K RA 90 DA