› Illuminazione

SKYLINE 565MM BL 25W 4000K DALI MIC

Cod. Rexel L3SKL0002184170
Cod. Produttore SKL0002184170

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Temperatura: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2910 lm
  • Fattore di potenza: >0,95
  • Tensione: 198-264 V
  • Protezione: IP20, IK08
  • Dimensioni: 565x61x72 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SKYLINE da 565 mm offre un design elegante e funzionale, ideale per ambienti moderni. Con una potenza di 25W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada LED assicura un'illuminazione brillante e naturale, perfetta per qualsiasi spazio di lavoro o soggiorno. Progettata per l'installazione a soffitto, a sospensione o su superfici, si adatta facilmente a diverse configurazioni. La compatibilità con il sistema DALI consente un controllo flessibile della luce, rendendola adatta anche per postazioni di lavoro con schermo. La lampada è fornita con una sorgente luminosa inclusa, garantendo così un'installazione immediata e senza complicazioni. La sua costruzione robusta e il design raffinato la rendono un elemento d'arredo funzionale e di stile.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

565 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2910 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

140

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

140

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

110 ... 110 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 565MM BL 25W 4000K DALI MIC