› Illuminazione

SKYLINE 565MM BL 12,5W 3000K DALI O

Cod. Rexel L3SKL0001183070
Cod. Produttore SKL0001183070

Informazioni principali

  • Potenza: 12,5W
  • Temperatura luce: 3000K
  • Lunghezza: 565 mm
  • Tipo montaggio: soffitto, pendolo, superficie
  • Controllo: DALI compatibile
  • Lampada: inclusa
  • Uso: ambienti lavoro e commerciali
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SKYLINE 565MM BL 12,5W 3000K DALI O rappresenta una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a diverse configurazioni di montaggio. Con una lunghezza di 565 mm, questo apparecchio è ideale per l'installazione a soffitto, a sospensione a pendolo e su superfici, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La lampada LED da 12,5W emette una luce calda di 3000K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Grazie alla compatibilità con il sistema DALI, offre anche la possibilità di un controllo luminoso intelligente, ottimizzando l'efficienza energetica. Con lampada inclusa, questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità e funzionalità elevate.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

565 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1352 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

320

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

320

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

50 ... 50 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 565MM BL 12,5W 3000K DALI O