›

SKYLINE 1685MM PL 40W 4000K MICROPR

Cod. Rexel L3SKL4141084970
Cod. Produttore SKL4141084970

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 4656 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20 / IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Corrente ingresso: 0,18 A
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada L3SKL4141084970 della linea SKYLINE è un'illuminazione elegante e funzionale con una lunghezza di 1685mm. Con una potenza di 40W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce brillante e naturale. Questa lampada a sospensione è dotata di un LED sostituibile e viene fornita con lampada inclusa. È ideale per postazioni di lavoro con schermo e può essere installata su superfici o montata a soffitto, rendendola versatile per ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4656 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

72 mm

lunghezza

1685 mm

numero di poli

3

Adatto per sospensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore del corpo

Grigio

tipo di collegamento

Altro

portalampada

Altro

larghezza

61 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

85

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685MM PL 40W 4000K MICROPR