Prodotti /

Cod. Rexel
L3SKL4241084960
Cod. Produttore
SKL4241084960

Informazioni di prodotto

SKYLINE 1685mm NE 40W 4000K micropr. medio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto L3SKL4241084960 è una lampada LED di alta qualità con una lunghezza di 1685 mm e una potenza di 40W, emettendo una luce bianca naturale a 4000K. Questa lampada è progettata per un'installazione versatile, adatta per sospensione a pendolo, montaggio a soffitto e su superfici, rendendola ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Grazie alla sua configurazione, è perfetta per l'illuminazione di postazioni di lavoro con schermo, garantendo un'illuminazione ottimale senza affaticare la vista. Includendo la lampada, offre un'installazione semplice e immediata. La struttura robusta e il design elegante la rendono un'aggiunta funzionale e stilosa a qualsiasi ambiente. Con la sua efficienza energetica e la durata prolungata, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili ed ecologiche.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4656 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

85

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE