› Illuminazione

SKYLINE 1685MM NE 40W 3000K MICROPR

Cod. Rexel L3SKL4241083960
Cod. Produttore SKL4241083960

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 4516 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20 IK08
  • Dimensioni: 1685x61x72 mm
  • Corrente ingresso: 0,18 A
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello L3SKL4241083960 è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una lunghezza di 1685 mm e una potenza di 40W, questa lampada emette una luce calda a 3000K, ideale per creare un ambiente accogliente e confortevole. È adatta per diverse modalità di installazione, inclusa la sospensione a pendolo e il montaggio a soffitto, rendendola perfetta per uffici, sale riunioni e spazi commerciali. Inoltre, la lampada è fornita con un sistema di illuminazione già integrato, facilitando il processo di installazione. Grazie alla sua compatibilità con postazioni di lavoro dotate di schermo, è una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione che non affatichi la vista. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire durata e prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4516 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

85

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685MM NE 40W 3000K MICROPR