›

SKYLINE 1685MM NE 40W 3000K DALI MI

Cod. Rexel L3SKL4241183970
Cod. Produttore SKL4241183970

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 198-264 V
  • Flusso luminoso: 4516 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK08
  • Lunghezza: 1685 mm
  • Serie: SKYLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto, identificato come SKYLINE 1685MM NE 40W 3000K DALI MI, rappresenta una soluzione di illuminazione LED di alta qualità progettata per ambienti di lavoro e spazi pubblici. La lampada LED sostituibile garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, con una temperatura di colore di 3000K che crea un ambiente caldo e accogliente. La sua lunghezza di 1685 millimetri permette di coprire ampie superfici, offrendo una distribuzione uniforme della luce. La compatibilità DALI assicura un controllo intelligente e integrato dell'illuminazione, facilitando la gestione dell'ambiente. Adatta per sospensioni a pendolo, montaggio a soffitto e installazioni su superfici, questa lampada è ideale anche per postazioni di lavoro con schermo, contribuendo a ridurre l'affaticamento visivo. La presenza di una lampada LED inclusa semplifica l'installazione e l'uso immediato. Realizzata con materiali di alta qualità e con un grado di protezione IP adeguato, garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti professionali. La sua progettazione versatile e le caratteristiche tecniche avanzate la rendono una scelta ottimale per illuminazione di ambienti lavorativi e commerciali.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

61 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1685 mm

altezza/profondità

72 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4516 lm

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

85

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

85

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SKYLINE

SKYLINE 1685MM NE 40W 3000K DALI MI